品番 : EA949JD-24
品名 : M24 [高強度・高張力]平ワッシャー(4枚)
仕様
| 呼び | M24 | 内径×外径×厚み | 25×48×6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(S45C) | 硬度 | HRC35~45 |
| 入数 | 4枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/07/30 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:4枚