品番 : EA949JD-18
品名 : M18 ハイテンションワッシャー[高強度](6枚)
仕様
| 呼び | M18 | 内径×外径×厚み | 19×36×4.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 炭素鋼(S45C) | 硬度 | HRC35~45 |
| 入数 | 6枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/05 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:6枚