品番 : EA949JD-6
品名 : M 6 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚)
仕様
| 呼び | M6 | 内径×外径×厚み | 6.1×14×2.3mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(S45C) | 硬度 | HRC35~45 |
| 入数 | 12枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/30 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:12枚