品番 : EA949LR-1014
品名 : M10x 14mm 小形六角ボルト全ねじ(鉄/6本)
仕様
| ボルトサイズ | M10×14 | 頭対辺(mm) | 14 | 
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | 入数 | 6 | 
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         320 円(税抜)/ 352 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 7 (2025/11/04 17:36現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1295ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            
画像はEA949LR-1275です。