品番 : EA949LR-1220
品名 : M12x 20mm 小形六角ボルト全ねじ(鉄/4本)
仕様
ボルトサイズ | M12×20 | ピッチ | 1.75 |
---|---|---|---|
入数 | 4 | 材質 | 鉄(三価クロメート) |
頭対辺(mm) | 17 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/11 12:38現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1295ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA949LR-1275です。