品番 : EA949LR-1235
品名 : M12x 35mm 小形六角ボルト全ねじ(鉄/4本)
仕様
| ボルトサイズ | M12×35 | ピッチ | 1.75 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4 | 材質 | 鉄(三価クロメート) |
| 頭対辺(mm) | 17 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/06 16:45現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA949LR-1275です。