品番 : EA949LR-1090
品名 : M10x 90mm 小形六角ボルト全ねじ(鉄/2本)
仕様
| ボルトサイズ | M10×90 | 頭対辺(mm) | 14 | 
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | 入数 | 2 | 
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         360 円(税抜)/ 396 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 10 (2025/11/04 17:05現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1295ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            
画像はEA949LR-1275です。