品番 : EA949LR-816
品名 : M 8x 16mm 小形六角ボルト全ねじ(鉄/8本)
仕様
ボルトサイズ | M8×16 | 頭対辺(mm) | 12 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.25 | 入数 | 8 |
材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/18 11:49現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1308ページ |
拡大
画像はEA949LR-1275です。