詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LT-303A

品名 : M 3 六角ナット 3種(ステンレス製/4個)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ M3
ピッチ 0.5 入数 4個
六角対辺(mm) 5.5
3種
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

155 円(税抜)/ 171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 1253ページ
バリエーション一覧
EA949LT-302A M 2 六角ナット 3種(ステンレス製/4個)
EA949LT-303A M 3 六角ナット 3種(ステンレス製/4個)
EA949LT-304A M 4 六角ナット 3種(ステンレス製/4個)
EA949LT-305A M 5 六角ナット 3種(ステンレス製/4個)
EA949LT-306A M 6 六角ナット 3種(ステンレス製/2個)
EA949LT-308A M 8 六角ナット 3種(ステンレス製/1個)
EA949LT-310A M10 六角ナット 3種(ステンレス製/1個)
EA949LT-312A M12 六角ナット 3種(ステンレス製/1個)
ウェブカタログ画像
※4個入
  • ※4個入
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top