品番 : EA949LT-310A
品名 : M10 六角ナット 3種(ステンレス製/1個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M10 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | 入数 | 1個 |
| 六角対辺(mm) | 17 | ||
| 3種 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
