品番 : EA949LT-305A
品名 : M 5 六角ナット 3種(ステンレス製/4個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M5 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.8 | 入数 | 4個 |
| 六角対辺(mm) | 8 | ||
| 3種 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/06/29 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
