品番 : EA949LT-308A
品名 : M 8 六角ナット 3種(ステンレス製/1個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M8 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 入数 | 1個 |
| 六角対辺(mm) | 13 | ||
| 3種 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/17 23:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
