詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LT-312A

品名 : M12 六角ナット 3種(ステンレス製/1個)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ M12
ピッチ 1.75 入数 1個
六角対辺(mm) 19
3種
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/06/29 23:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1253ページ
バリエーション一覧
EA949LT-302A M 2 六角ナット 3種(ステンレス製/4個)
EA949LT-303A M 3 六角ナット 3種(ステンレス製/4個)
EA949LT-304A M 4 六角ナット 3種(ステンレス製/4個)
EA949LT-305A M 5 六角ナット 3種(ステンレス製/4個)
EA949LT-306A M 6 六角ナット 3種(ステンレス製/2個)
EA949LT-308A M 8 六角ナット 3種(ステンレス製/1個)
EA949LT-310A M10 六角ナット 3種(ステンレス製/1個)
EA949LT-312A M12 六角ナット 3種(ステンレス製/1個)
ウェブカタログ画像
※1個入
  • ※1個入
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top