品番 : EA949LX-1002
品名 : M2 平ワッシャー(ISO/ステンレス製/200枚)
仕様
| 呼 | M2 | 内径×外径×厚み(mm) | 2.2×5×0.3 | 
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 200 | 
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         295 円(税抜)/ 325 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 20 (2025/11/04 10:27現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1307ページ | ||||
                                
                                    
                                    
                        
                        
                            