品番 : EA949LX-1012
品名 : M12平ワッシャー(ISO/ステンレス製/6枚)
仕様
呼 | M12 | 内径×外径×厚み(mm) | 13×24×2.5 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 6 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/03 21:37現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1307ページ |