品番 : EA949LX-1006
品名 : M6 平ワッシャー(ISO/ステンレス製/30枚)
仕様
呼 | M6 | 内径×外径×厚み(mm) | 6.4×12.5×1.6 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 30 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/06/19 18:36現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1307ページ |