品番 : EA949LX-1020
品名 : M20 平ワッシャー(ISO/ステンレス製/2枚)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 内径×外径×厚み(mm) | 21×37×3.0 |
---|---|---|---|
入数 | 2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2024/05/14 09:49現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1321ページ |