品番 : EA949LX-1022
品名 : M22 平ワッシャー(ISO/ステンレス製/2枚)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 内径×外径×厚み(mm) | 23×39×3.0 |
---|---|---|---|
入数 | 2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/05/10 09:33現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1307ページ |