詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MG-1012A

品名 : M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

仕様

材質 鉄(ブラッククロメート) サイズ M10×12
ピッチ 1.5 頭部高さ 1.5mm
入数 2
並目ねじ
全ねじ
追加説明
カタログ価格

640 (税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/14 11:26現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1262ページ
バリエーション一覧
EA949MG-305A M3 x 5mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-306A M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-308A M3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-310A M3 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-312A M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-406A M4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-408A M4 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-410A M4 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-412A M4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-416A M4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-420A M4 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-506A M5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-508A M5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-510A M5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-512A M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-516A M5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-520A M5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-608A M6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-610A M6 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-612A M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-616A M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-620A M6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-625A M6 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-630A M6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
EA949MG-808A M8 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
EA949MG-810A M8 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
EA949MG-812A M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
EA949MG-816A M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
EA949MG-820A M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
EA949MG-825A M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
EA949MG-830A M8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
EA949MG-1010A M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
EA949MG-1012A M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
EA949MG-1016A M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
EA949MG-1020A M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
EA949MG-1025A M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
EA949MG-1030A M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
EA949MG-1212A M12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)
EA949MG-1216A M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)
EA949MG-1220A M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)
EA949MG-1225A M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)
EA949MG-1230A M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)
EA949MG-1240A M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)
EA949MG-1250A M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top