品番 : EA949MG-1216A
品名 : M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)
仕様
材質 | 鉄(ブラッククロメート) | サイズ | M12×16 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.75 | 頭部高さ | 1.5mm |
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
入数 | 1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/14 12:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1328ページ |
拡大