品番 : EA949MG-408A
品名 : M4 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
仕様
材質 | 鉄(ブラッククロメート) | サイズ | M4×8 |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.7 | 頭部高さ | 1.5mm |
入数 | 4個 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/08/11 10:59現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1313ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、サイズ・入数が異なります。