品番 : EA949MG-812A
品名 : M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
仕様
| 材質 | 鉄(ブラッククロメート) | サイズ | M8×12 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 頭部高さ | 1.5mm |
| 入数 | 2 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/26 19:10現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、サイズ・入数が異なります。
