品番 : EA949MG-1030A
品名 : M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
仕様
| 材質 | 鉄(ブラッククロメート) | サイズ | M10×30 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | 頭部高さ | 1.5mm |
| 入数 | 2 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/14 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、サイズ・入数が異なります。
