詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MM-412

品名 : M4x12mm フランジソケット(ステンレス/8本)

仕様

材質 ステンレス(SUS XM-7) サイズ M4×12mm
ピッチ 0.7 入数 8本
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/08/11 14:13現在)

商品入数 8 販売単位
カタログページ 1315ページ
バリエーション一覧
EA949MM-406 M4x 6mm フランジソケット(ステンレス/8本)
EA949MM-408 M4x 8mm フランジソケット(ステンレス/8本)
EA949MM-410 M4x10mm フランジソケット(ステンレス/8本)
EA949MM-412 M4x12mm フランジソケット(ステンレス/8本)
EA949MM-415 M4x15mm フランジソケット(ステンレス/8本)
EA949MM-420 M4x20mm フランジソケット(ステンレス/8本)
EA949MM-508 M5x 8mm フランジソケット(ステンレス/8本)
EA949MM-510 M5x10mm フランジソケット(ステンレス/8本)
EA949MM-512 M5x12mm フランジソケット(ステンレス/8本)
EA949MM-515 M5x15mm フランジソケット(ステンレス/8本)
EA949MM-520 M5x20mm フランジソケット(ステンレス/8本)
EA949MM-608 M6x 8mm フランジソケット(ステンレス/4本)
EA949MM-610 M6x10mm フランジソケット(ステンレス/4本)
EA949MM-612 M6x12mm フランジソケット(ステンレス/4本)
EA949MM-615 M6x15mm フランジソケット(ステンレス/4本)
EA949MM-620 M6x20mm フランジソケット(ステンレス/4本)
EA949MM-625 M6x25mm フランジソケット(ステンレス/4本)
EA949MM-812 M8x12mm フランジソケット(ステンレス/2本)
EA949MM-815 M8x15mm フランジソケット(ステンレス/2本)
EA949MM-820 M8x20mm フランジソケット(ステンレス/2本)
EA949MM-825 M8x25mm フランジソケット(ステンレス/2本)
EA949MM-830 M8x30mm フランジソケット(ステンレス/2本)
EA949MM-840 M8x40mm フランジソケット(ステンレス/2本)
EA949MM-850 M8x50mm フランジソケット(ステンレス/2本)
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top