品番 : EA949MM-820
品名 : M8x20mm フランジソケット(ステンレス/2本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | サイズ | M8×20mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 入数 | 2本 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/28 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1264ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、サイズ・入数が異なります。
