品番 : EA949MM-420
品名 : M4x20mm フランジソケット(ステンレス/8本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | サイズ | M4×20mm |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.7 | 入数 | 8本 |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/07/17 04:43現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1315ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、サイズ・入数が異なります。