品番 : EA949MM-830
品名 : M8x30mm フランジソケット(ステンレス/2本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | サイズ | M8×30mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 入数 | 2本 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/02/07 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1264ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、サイズ・入数が異なります。
