品番 : EA949MM-612
品名 : M6x12mm フランジソケット(ステンレス/4本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | サイズ | M6×12mm | 
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1 | 入数 | 4本 | 
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         250 円(税抜)/ 275 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 10 (2025/11/04 17:37現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1315ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※品番により、サイズ・入数が異なります。
                            
                                    
                                    
                        
                        
                            