品番 : EA949MP-1014
品名 : M10x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
仕様
| 材質 | 鉄(黒色クロメート) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M10×14 | ピッチ | 1.5 | 
| 入数 | 9個 | ||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         600 円(税抜)/ 660 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 10 (2025/11/04 10:29現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 9 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1316ページ | ||||
                                
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            