品番 : EA949MP-1015
品名 : M10x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
仕様
材質 | 鉄(黒色クロメート) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M10×15 | ピッチ | 1.5 |
入数 | 8個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/27 07:30現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1316ページ |