品番 : EA949MP-610
品名 : M6 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)
仕様
| 材質 | 鉄(黒色クロメート) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M6×10 | ピッチ | 1 |
| 入数 | 12個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/08/30 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1266ページ | ||||
