品番 : EA949MP-1016
品名 : M10x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
仕様
| 材質 | 鉄(黒色クロメート) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M10×16 | ピッチ | 1.5 |
| 入数 | 8個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/19 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1266ページ | ||||
