品番 : EA949MP-806
品名 : M8 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)
仕様
| 材質 | 鉄(黒色クロメート) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M8×6 | ピッチ | 1.25 |
| 入数 | 6個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/30 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1266ページ | ||||
