詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NB-225

品名 : M2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)

仕様

材質 ステンレス(SUS XM-7)
並目ねじ
全ねじ
頭形状 (+)皿頭 サイズ M2×25
ピッチ 0.4 入数 11個
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/04/10 14:14現在)

商品入数 11 販売単位 pk
カタログページ 1272ページ
バリエーション一覧
EA949NB-204 M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
EA949NB-205 M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
EA949NB-208 M2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
EA949NB-210 M2 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/17本)
EA949NB-212 M2 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/16本)
EA949NB-215 M2 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/15本)
EA949NB-220 M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)
EA949NB-225 M2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)
EA949NB-230 M2 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)
EA949NB-305 M3 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/26本)
EA949NB-308 M3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本)
EA949NB-310 M3 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/25本)
EA949NB-312 M3 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/22本)
EA949NB-315 M3 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/19本)
EA949NB-320 M3 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/15本)
EA949NB-325 M3 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)
EA949NB-330 M3 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)
EA949NB-335 M3 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NB-340 M3 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/7本)
EA949NB-345 M3 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NB-350 M3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NB-405 M4 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)
EA949NB-408 M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
EA949NB-410 M4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
EA949NB-412 M4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/17本)
EA949NB-415 M4 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/14本)
EA949NB-420 M4 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)
EA949NB-425 M4 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)
EA949NB-430 M4 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NB-435 M4 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NB-440 M4 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NB-445 M4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)
EA949NB-450 M4 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
EA949NB-508 M5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)
EA949NB-510 M5 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)
EA949NB-512 M5 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)
EA949NB-515 M5 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NB-520 M5 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/7本)
EA949NB-525 M5 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NB-530 M5 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)
EA949NB-535 M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
EA949NB-540 M5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
EA949NB-545 M5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)
EA949NB-550 M5 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)
EA949NB-608 M6 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)
EA949NB-610 M6 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
EA949NB-612 M6 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)
EA949NB-615 M6 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)
EA949NB-620 M6 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
EA949NB-625 M6 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
EA949NB-630 M6 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)
EA949NB-635 M6 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)
EA949NB-640 M6 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
EA949NB-645 M6 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
EA949NB-650 M6 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top