品番 : EA949NB-615
品名 : M6 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
頭形状 | (+)皿頭 | サイズ | M6×15 |
ピッチ | 1 | 入数 | 5個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/09/13 18:35現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1323ページ |