品番 : EA949NB-405
品名 : M4 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 頭形状 | (+)皿頭 | サイズ | M4×5 |
| ピッチ | 0.7 | 入数 | 13個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/04/10 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 13 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1272ページ | ||||
