品番 : EA949NB-435
品名 : M4 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 頭形状 | (+)皿頭 | サイズ | M4×35 |
| ピッチ | 0.7 | 入数 | 6個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/10/28 06:58現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1323ページ | ||||
