品番 : EA949NB-625
品名 : M6 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
頭形状 | (+)皿頭 | サイズ | M6×25 |
ピッチ | 1 | 入数 | 4個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/05/09 19:07現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1340ページ |