品番 : EA949SS-10
品名 : M10x1.5 mm 六角ナット 2種(ユニクロ/8個)
仕様
| サイズ | M10 | ピッチ | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 8個 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| 六角対辺(mm) | 17 | ||
| 並目ねじ | |||
| 2種 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/05/23 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数8個
