品番 : EA949SS-20
品名 : M20x2.5 mm 六角ナット 2種(ユニクロ/1個)
仕様
サイズ | M20 | ピッチ | 2.5 |
---|---|---|---|
入数 | 1個 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
六角対辺(mm) | 30 | ||
並目ねじ | |||
2種 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/09/26 04:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1303ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)