品番 : EA949SS-8
品名 : M 8x1.25mm 六角ナット 2種(ユニクロ/8個)
仕様
| サイズ | M8 | ピッチ | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 8個 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| 六角対辺(mm) | 13 | ||
| 並目ねじ | |||
| 2種 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/05/23 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数8個
