品番 : EA949SS-48
品名 : M48x5.0 mm 六角ナット 2種(ユニクロ/1個)
仕様
| サイズ | M48 | ピッチ | 5 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| 六角対辺(mm) | 75 | ||
| 並目ねじ | |||
| 2種 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/04 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1303ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
