品番 : EA949SS-12
品名 : M12x1.75mm 六角ナット 2種(ユニクロ/6個)
仕様
サイズ | M12 | ピッチ | 1.75 |
---|---|---|---|
入数 | 6個 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
六角対辺(mm) | 19 | ||
並目ねじ | |||
2種 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 08:53現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1303ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数6個