詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949TG-304

品名 : M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)

仕様

サイズ M3×4 ピッチ 0.5
十字穴の番号 1 頭部径 6.9mm
頭部高さ 1.9mm 材質 ステンレス(SUS XM-7)
(SSブラックメッキ)
入数 24
並目ねじ
全ねじ
(+)トラス頭小ねじ
追加説明
カタログ価格

175 (税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/02/22 06:49現在)

商品入数 24 販売単位
カタログページ 1275ページ
バリエーション一覧
EA949TG-304 M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
EA949TG-305 M3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
EA949TG-306 M3x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
EA949TG-308 M3x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
EA949TG-310 M3x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
EA949TG-312 M3x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
EA949TG-405 M4x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
EA949TG-406 M4x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)
EA949TG-408 M4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)
EA949TG-410 M4x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)
EA949TG-412 M4x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
EA949TG-415 M4x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
EA949TG-420 M4x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
EA949TG-425 M4x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本)
EA949TG-506 M5x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TG-508 M5x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TG-510 M5x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TG-512 M5x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TG-515 M5x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TG-520 M5x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TG-525 M5x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TG-608 M6x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TG-610 M6x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TG-612 M6x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TG-615 M6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TG-620 M6x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TG-625 M6x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
EA949TG-630 M6x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
ウェブカタログ画像
入数:24個
  • 入数:24個
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top