品番 : EA949TG-520
品名 : M5x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
仕様
サイズ | M5×20 | ピッチ | 0.8 |
---|---|---|---|
十字穴の番号 | 2 | 頭部径 | 11.8mm |
頭部高さ | 3.1mm | 材質 | ステンレス(SUS XM-7) (SSブラックメッキ) |
入数 | 8 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
(+)トラス頭小ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/16 23:11現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1343ページ |