品番 : EA949TG-308
品名 : M3x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
仕様
| サイズ | M3×8 | ピッチ | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 十字穴の番号 | 1 | 頭部径 | 6.9mm |
| 頭部高さ | 1.9mm | 材質 | ステンレス(SUS XM-7) (SSブラックメッキ) |
| 入数 | 24 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| (+)トラス頭小ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/22 06:49現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1275ページ | ||||
