品番 : EA949TG-408
品名 : M4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)
仕様
| サイズ | M4×8 | ピッチ | 0.7 |
|---|---|---|---|
| 十字穴の番号 | 2 | 頭部径 | 9.4mm |
| 頭部高さ | 2.5mm | 材質 | ステンレス(SUS XM-7) (SSブラックメッキ) |
| 入数 | 16 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| (+)トラス頭小ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/14 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 16 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1275ページ | ||||
