品番 : EA949TG-610
品名 : M6x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
仕様
| サイズ | M6×10 | ピッチ | 1 |
|---|---|---|---|
| 十字穴の番号 | 3 | 頭部径 | 14mm |
| 頭部高さ | 3.7mm | 材質 | ステンレス(SUS XM-7) (SSブラックメッキ) |
| 入数 | 8 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| (+)トラス頭小ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/04/04 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1275ページ | ||||
