詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949ZD-105

品名 : M5 フランジナット(ナイロン製/20個)

仕様

並目ねじ
材質 ナイロン66 ねじサイズ(d) M5×0.8mm
サイズ D:11.0mm、H:5.1mm、s:8.0mm ピッチ 0.8
入数 20個
追加説明
カタログ価格

195 (税抜)/ 215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/09/17 20:20現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1278ページ
バリエーション一覧
EA949ZD-103 M3 フランジナット(ナイロン製/20個)
EA949ZD-104 M4 フランジナット(ナイロン製/20個)
EA949ZD-105 M5 フランジナット(ナイロン製/20個)
EA949ZD-106 M6 フランジナット(ナイロン製/20個)
EA949ZD-108 M8 フランジナット(ナイロン製/20個)
EA949ZD-110 M10 フランジナット(ナイロン製/20個)
EA949ZD-112 M12 フランジナット(ナイロン製/20個)
EA949ZD-116 M16 フランジナット(ナイロン製/10個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ねじ系列表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top