品番 : EA949ZD-108
品名 : M8 フランジナット(ナイロン製/20個)
仕様
| 並目ねじ | |||
| 材質 | ナイロン66 | ねじサイズ(d) | M8×1.25mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | D:17.0mm、H:8.0mm、s:13.0mm | ピッチ | 1.25 |
| 入数 | 20個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/29 05:10現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||
